Lcm - P31-Eclisse universelle EDU H100 GS - 480226

CopieCopie
Lcm - P31-Eclisse universelle EDU H100 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 100...600 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Oui

  • connecteur articulé vertical - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971028562

Réf. Sonepar

00245102856

Réf. Fournisseur

480226

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...600 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Oui

connecteur articulé vertical:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé en continu

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

convient au fil d'un caniveau à grille:

0...0 mm

longueur:

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

100...100 mm

température d'utilisation:

-20...120 °C

Éclisse dérivation universelle P31 EDU pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 102mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail d’éclisses (Universelle, Rapide, Plate, Variable ou cornière) pour réaliser des jonctions entre longueurs (coupées ou pour la HD symétrique), des changements de plan (latéraux ou verticaux) ou de réduction