Lcm - P31-Eclisse universelle EDU H50 IN316L - 486224

CopieCopie
Lcm - P31-Eclisse universelle EDU H50 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...600 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Oui

  • connecteur articulé vertical - Oui

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971866683

Réf. Sonepar

00245186668

Réf. Fournisseur

486224

Réf. Commerciale

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...600 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Oui

connecteur articulé vertical:

Oui

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

type de raccordement:

connecteur à vis

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

longueur:

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

Éclisse dérivation universelle P31 EDU pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 52mm - finition Inox 316L