Lcm - P31-Eclisse universelle EDU H50 ZnMg - 485224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 50...600 mm
modèle - connecteur coudé
connecteur articulé horizontal - Oui
connecteur articulé vertical - Oui
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971446342
Réf. Sonepar
00245144634
Réf. Fournisseur
485224
Réf. Commerciale
Lcm
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...600 mm
modèle:
connecteur coudé
connecteur articulé horizontal:
Oui
connecteur articulé vertical:
Oui
traitement de la surface:
autre
type de raccordement:
connecteur à vis
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
50...50 mm
température d'utilisation:
-20...120 °C