Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lcm - P31-Embout de fermeture 100x600 GS - 480737

CopieCopie
Lcm - P31-Embout de fermeture 100x600 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 600 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 100 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971028951

Réf. Sonepar

00245102895

Réf. Fournisseur

480737

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de caniveau de câble:

600 mm

hauteur de caniveau de câble:

100 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Fermeture de goulotte P31 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - pour goulotte hauteur 100mm et largeur 600mm - finition GS