Lcm - P31-Embout de fermeture 25x500 GS - 481524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur de caniveau de câble:
500 mmhauteur de caniveau de câble:
27 mmtraitement de la surface:
galvanisé en continuCaractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 500 mm
hauteur de caniveau de câble - 27 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971031432
Réf. Sonepar
00245103143
Réf. Fournisseur
481524
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
500 mm
hauteur de caniveau de câble:
27 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.


