Lcm - P31-Embout de fermeture 25x75 GS - 481518

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 77 mm
hauteur de caniveau de câble - 27 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971031371
Réf. Sonepar
00245103137
Réf. Fournisseur
481518
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de caniveau de câble:
77 mm
hauteur de caniveau de câble:
27 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre