Lcm - P31-Embout de fermeture 50x200 GS - 481540

CopieCopie
Lcm - P31-Embout de fermeture 50x200 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 200 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 50 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971893207

Réf. Sonepar

00245189320

Réf. Fournisseur

481540

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de caniveau de câble:

200 mm

hauteur de caniveau de câble:

50 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Fermeture de goulotte P31 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - pour goulotte hauteur 50mm et largeur 200mm - finition GS