Lcm - P31-Embout de fermeture 50x50 GC - 483537

CopieCopie
Lcm - P31-Embout de fermeture 50x50 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 50 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 50 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971895584

Réf. Sonepar

00245189558

Réf. Fournisseur

483537

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de caniveau de câble:

50 mm

hauteur de caniveau de câble:

50 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Fermeture de goulotte P31 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - pour goulotte hauteur 50mm et largeur 50mm - finition GC