Lcm - P31-Embout de fermeture 50x500 IN316L - 488544

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 500 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971914872
Réf. Sonepar
00245191487
Réf. Fournisseur
488544
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de caniveau de câble:
500 mm
hauteur de caniveau de câble:
50 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre