Lcm - P31-Embout de fermeture 50X500 ZnMg - 485024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 500 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
matériau - acier
traitement de la surface - autre
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972028509
Réf. Sonepar
00245202850
Réf. Fournisseur
485024
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
500 mm
hauteur de caniveau de câble:
50 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre


