Lcm - P31-Embout de fermeture 50X600 ZnMg - 485025

CopieCopie
Lcm - P31-Embout de fermeture 50X600 ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 600 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 50 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972028530

Réf. Sonepar

00245202853

Réf. Fournisseur

485025

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de caniveau de câble:

600 mm

hauteur de caniveau de câble:

50 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Fermeture de goulotte P31 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - pour goulotte hauteur 50mm et largeur 600mm - finition ZnMg