Lcm - P31-Embout de fermeture 50x75 IN316L - 488538

CopieCopie
Lcm - P31-Embout de fermeture 50x75 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 75 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 50 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971914759

Réf. Sonepar

00245191475

Réf. Fournisseur

488538

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de caniveau de câble:

75 mm

hauteur de caniveau de câble:

50 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Fermeture de goulotte P31 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - pour goulotte hauteur 50mm et largeur 75mm - finition Inox 316L