Lcm - P31-Embout de fermeture 75X150 IN316L - X9C73L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de caniveau de câble:

150 mm

hauteur de caniveau de câble:

75 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 150 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 75 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972197304

Réf. Sonepar

00245219730

Réf. Fournisseur

X9C73L

Marque

Lcm

largeur de caniveau de câble:

150 mm

hauteur de caniveau de câble:

75 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

Fermeture de goulotte P31 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - pour goulotte hauteur 75mm et largeur 150mm - finition inox 316L