Lcm - P31-Embout de fermeture 75X300 IN316L - X9C75L

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 300 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 75 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972197380

Réf. Sonepar

00245219738

Réf. Fournisseur

X9C75L

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de caniveau de câble:

300 mm

hauteur de caniveau de câble:

75 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

Fermeture de goulotte P31 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - pour goulotte hauteur 75mm et largeur 300mm - finition inox 316L