Lcm - P31-Embout de fermeture 75X600 IN316L - X9C78L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 600 mm
hauteur de caniveau de câble - 75 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972197502
Réf. Sonepar
00245219750
Réf. Fournisseur
X9C78L
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
600 mm
hauteur de caniveau de câble:
75 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)



