Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - P31-Etrier de suspension L300 GS - 341167

CopieCopie
Lcm - P31-Etrier de suspension L300 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 0...300 mm

  • modèle - étrier de suspension au-dessus

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8714161296494

Réf. Sonepar

00245341167

Réf. Fournisseur

341167

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

0...300 mm

modèle:

étrier de suspension au-dessus

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

galvanisé en continu

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

1500 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Étrier de suspension pour chemins de câbles tôle P31 HD largeur 300mm - pour fixation plafond de charges légères à moyennes par suspension centrale - charge 150daN - finition GS