Lcm - P31-Etrier de suspension L400 GS - 341168

CopieCopie
Lcm - P31-Etrier de suspension L400 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 0...400 mm

  • modèle - étrier de suspension au-dessus

  • fixation sur conduit - filetable

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161296500

Réf. Sonepar

00245341168

Réf. Fournisseur

341168

Réf. Commerciale

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

0...400 mm

modèle:

étrier de suspension au-dessus

fixation sur conduit:

filetable

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

1500 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Étrier de suspension pour chemins de câbles tôle P31 HD largeur 400mm - pour fixation plafond de charges légères à moyennes par suspension centrale - charge 150daN - finition GS