Lcm - P31-Etrier de suspension ouvert L150 GC - 343281

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit - filetable
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
adapté à un caniveau à grille - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970654748
Réf. Sonepar
00245129671
Réf. Fournisseur
343281
Réf. Commerciale
Lcm
modèle:
étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit:
filetable
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
640 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre