Lcm - P31-Etrier de suspension ouvert L200 GC - 343282

CopieCopie
Lcm - P31-Etrier de suspension ouvert L200 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étrier de suspension (étrier C)

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • matériau - acier

  • adapté à un caniveau à grille - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970654779

Réf. Sonepar

00245129672

Réf. Fournisseur

343282

Marque

Lcm

modèle:

étrier de suspension (étrier C)

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

470 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

100...100 mm

Étrier de suspension ouvert ESO pour chemins de câbles fils ZF31 et tôle P31 largeurs 50 à 400mm - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - charge 47daN et longueurs 127 et 204mm - finition GC