Lcm - P31-Etrier de suspension ouvert L400 GC - 343284

CopieCopie
Lcm - P31-Etrier de suspension ouvert L400 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étrier de suspension (étrier C)

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • matériau - acier

  • adapté à un caniveau à grille - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970654830

Réf. Sonepar

00245129674

Réf. Fournisseur

343284

Réf. Commerciale

Lcm

modèle:

étrier de suspension (étrier C)

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

630 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Étrier de suspension ouvert ESO pour chemins de câbles fils ZF31 et tôle P31 largeurs 50 à 400mm - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - charge 63daN et longueurs 230 et 410mm - finition GC