Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lcm - P31-Goulotte EMB M/F 75X600 3M IN304L - K3600X

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 77 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972187350

Réf. Sonepar

00245218735

Réf. Fournisseur

K3600X

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

600 mm

hauteur:

77 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

0.9 mm

section transversale utile:

44984 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

connecteur intégré

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

couleur:

acier inoxydable (inox)

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles tôle pleine emboutie avec bord sécurité P31 Mâle/Femelle - hauteur 75mm , largeur 600mm et longueur 3m - finition inox 304L