Lcm - P31-Goulotte embouti M/F 100X400 3M GS - 480092

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
hauteur - 100 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971027947
Réf. Sonepar
00245102794
Réf. Fournisseur
480092
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
400 mm
hauteur:
100 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
0.9 mm
section transversale utile:
39103.2 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
4.437 kg/m