Lcm - P31-Goulotte embouti M/F 100X600 3M GS - 480106

CopieCopie
Lcm - P31-Goulotte embouti M/F 100X600 3M GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 100 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971028050

Réf. Sonepar

00245102805

Réf. Fournisseur

480106

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

600 mm

hauteur:

100 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

0.9 mm

section transversale utile:

58743.2 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

5.4 kg/m

Chemin de câbles tôle pleine avec fond embouti et bord sécurité P31 Mâle/Femelle - hauteur 100mm , largeur 600mm et longueur 3m - finition GS