Lcm - P31-Goulotte Embouti M/F 50X400 3M GS - 480078

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
hauteur - 50 mm
longueur - 3030 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971872295
Réf. Sonepar
00245187229
Réf. Fournisseur
480078
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
400 mm
hauteur:
50 mm
longueur:
3030 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
0.9 mm
section transversale utile:
19193 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
3.845 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
Les Atouts de l'article:
Goulotte à bord sécurité. Système standard complet éclissage par emboitage rapide mâle/femelle. Verrouillage par vis. Adaptation à tous types de pose (murale sur consoles ou drapeau, plafond, sur pendards, au sol). Excellente rigidité et résistance mécanique, résistance au feu E90. Economique et rapide à mettre en œuvre