Lcm - P31-Goulotte M/F 100X100 3M GS - 480030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 100 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971027558
Réf. Sonepar
00245102755
Réf. Fournisseur
480030
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
100 mm
hauteur:
100 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
0.6 mm
section transversale utile:
9761.44 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
1.548 kg/m