Lcm - P31-Goulotte M/F 100X150 3M GS - 480031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
hauteur - 100 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971027589
Réf. Sonepar
00245102758
Réf. Fournisseur
480031
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
150 mm
hauteur:
100 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
0.6 mm
section transversale utile:
14701.4 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
1.78633 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
Les Atouts de l'article:
Goulotte à bord sécurité. Système standard complet éclissage par emboitage rapide mâle/femelle. Verrouillage par vis. Adaptation à tous types de pose (murale sur consoles ou drapeau, plafond, sur pendards, au sol). Excellente rigidité et résistance mécanique, résistance au feu E90. Economique et rapide à mettre en œuvre