Lcm - P31-Goulotte M/F 100X300 3M GS - 480033

CopieCopie
Lcm - P31-Goulotte M/F 100X300 3M GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 100 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971027640

Réf. Sonepar

00245102764

Réf. Fournisseur

480033

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

300 mm

hauteur:

100 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

0.9 mm

section transversale utile:

29283.2 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

3.74 kg/m

Chemin de câbles tôle pleine avec bord sécurité P31 Mâle/Femelle - hauteur 100mm , largeur 300mm et longueur 3m - finition GS

Les Atouts de l'article:

Goulotte à bord sécurité. Système standard complet éclissage par emboitage rapide mâle/femelle. Verrouillage par vis. Adaptation à tous types de pose (murale sur consoles ou drapeau, plafond, sur pendards, au sol). Excellente rigidité et résistance mécanique, résistance au feu E90. Economique et rapide à mettre en œuvre