Lcm - P31-Goulotte M/F 50X200 3M GS - 480023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
hauteur - 50 mm
longueur - 3030 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971872110
Réf. Sonepar
00245187211
Réf. Fournisseur
480023
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
200 mm
hauteur:
50 mm
longueur:
3030 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
0.6 mm
section transversale utile:
9701 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
1.554 kg/m