Lcm - P31-Goulotte M/F 50X200 AUTO 3M ZnMg - 485343

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
hauteur - 50 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971445888
Réf. Sonepar
00245144588
Réf. Fournisseur
485343
Marque
Lcm
largeur:
200 mm
hauteur:
50 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
0.6 mm
section transversale utile:
9701 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
1.57518 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C



