Lcm - P31-Plaque multi-fonctions KLUVB GS - 340183

CopieCopie
Lcm - P31-Plaque multi-fonctions KLUVB GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de plaque - 74.5 mm

  • hauteur de plaque - 85 mm

  • modèle - horizontal

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161296449

Réf. Sonepar

00245340183

Réf. Fournisseur

340183

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de plaque:

74.5 mm

hauteur de plaque:

85 mm

modèle:

horizontal

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Déversoir KLDEV pour échelles à câbles GLO4 - largeur 300mm - finition GC