Lcm - P31-Réducteur 100MM H75 IN316L - X9D49L

CopieCopie
Lcm - P31-Réducteur 100MM H75 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur (grande dimension) - 100 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 77 mm

  • type de construction - réduction à droite

  • modèle - connecteur intégré

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972197588

Réf. Sonepar

00245219758

Réf. Fournisseur

X9D49L

Réf. Commerciale

Lcm

largeur (grande dimension):

100 mm

hauteur de caniveau de câble:

77 mm

type de construction:

réduction à droite

modèle:

connecteur intégré

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

Réducteur P31 M/F- 100 mm - Hauteur 75 - finition Inox 316L