Lcm - P31-Réducteur 150MM H75 IN316L - X9D51L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur (grande dimension) - 150 mm
hauteur de caniveau de câble - 77 mm
type de construction - réduction à droite
modèle - connecteur intégré
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
REDUCTEUR P31
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414972197625
Réf. Sonepar
00245219762
Réf. Fournisseur
X9D51L
Marque
Lcm
largeur (grande dimension):
150 mm
hauteur de caniveau de câble:
77 mm
type de construction:
réduction à droite
modèle:
connecteur intégré
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre


