Lcm - P31-Réducteur 400/500/600MM H100 GS - 481009

CopieCopie
Lcm - P31-Réducteur 400/500/600MM H100 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur (grande dimension) - 795 mm

  • largeur (petite dimension) - 10 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 100 mm

  • type de construction - réduction symétrique

  • modèle - sans connecteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971029934

Réf. Sonepar

00245102993

Réf. Fournisseur

481009

Réf. Commerciale

Lcm

largeur (grande dimension):

795 mm

largeur (petite dimension):

10 mm

hauteur de caniveau de câble:

100 mm

type de construction:

réduction symétrique

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Réducteur P31 M/F- 400-500-600mm - Hauteur 100 - finition GS

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.