Lcm - P31-Té 75x150 IN316L - BS150L

CopieCopie
Lcm - P31-Té 75x150 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 150 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 75 mm

  • type de construction - pièce en T horizontale

  • rayon interne - 100 mm

  • modèle - connecteur intégré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972196604

Réf. Sonepar

00245219660

Réf. Fournisseur

BS150L

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de caniveau de câble:

150 mm

hauteur de caniveau de câble:

75 mm

type de construction:

pièce en T horizontale

rayon interne:

100 mm

modèle:

connecteur intégré

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

température d'utilisation:

-20...120 °C

Té avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 75mm et largeur 150mm - finition Inox 316L