Lcm - Panier d'angle RADT 90 H150 EZ - 942942

CopieCopie
Lcm - Panier d'angle RADT 90 H150 EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 100...600 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Oui

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079923602

Réf. Sonepar

00245992360

Réf. Fournisseur

942942

Réf. Commerciale

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...600 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Oui

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

zinc

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

50...50 mm

température d'utilisation:

-20...120 °C

Panier d'angle RADT 90 - hauteur 150 -finition EZ - KIt pour réaliser des dérivations en T avec angles à 90 pour respecter les rayons de courbures - peut être complété par RAD T 90 RS pour faciliter le tirage des câbles dans ces angles.