Lcm - Pendard 41X41 D 1000 GC - 596123

CopieCopie
Lcm - Pendard 41X41 D 1000 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 41 mm

  • hauteur de profil - 82 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • modèle - profil C bilatéral

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075961233

Réf. Sonepar

00245596123

Réf. Fournisseur

596123

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de profil:

41 mm

hauteur de profil:

82 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

modèle:

profil C bilatéral

longueur:

1000 mm

charge maximum supportée:

1.5 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Platine P41D - pour fixation plafond de charges lourdes en pendard avec rail R41D - couple 150daN.m et longueur 1000mm - finition GC