Lcm - Pendard 41X41 D 800 GC - 596113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de profil - 41 mm
hauteur de profil - 82 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
modèle - profil C bilatéral
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599075961134
Réf. Sonepar
00245596113
Réf. Fournisseur
596113
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de profil:
41 mm
hauteur de profil:
82 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
modèle:
profil C bilatéral
longueur:
800 mm
charge maximum supportée:
1.5 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre