Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Pendard 41X41 S 1000 GC - 595123

CopieCopie
Lcm - Pendard 41X41 S 1000 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 41 mm

  • hauteur de profil - 41 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • modèle - profilé en C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075951234

Réf. Sonepar

00245595123

Réf. Fournisseur

595123

Marque

Lcm

largeur de profil:

41 mm

hauteur de profil:

41 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

modèle:

profilé en C

longueur:

1000 mm

charge maximum supportée:

1 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Platine P41S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en pendard avec rail R41S - couple 100daN.m et longueur 1000mm - finition GC