Lcm - Pendard 41X41 S 1500 IN316L - 595134

CopieCopie
Lcm - Pendard 41X41 S 1500 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 41 mm

  • hauteur de profil - 41 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • modèle - profilé en C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075951340

Réf. Sonepar

00245595134

Réf. Fournisseur

595134

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de profil:

41 mm

hauteur de profil:

41 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

modèle:

profilé en C

longueur:

1500 mm

charge maximum supportée:

1 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

Platine P41S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en pendard avec rail R41S - couple 100daN.m et longueur 1500mm - finition Inox 316L