Lcm - Pendard 41X41 S 2000 IN316L - 595144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de profil - 41 mm
hauteur de profil - 41 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
modèle - profilé en C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075951449
Réf. Sonepar
00245595144
Réf. Fournisseur
595144
Marque
Lcm
largeur de profil:
41 mm
hauteur de profil:
41 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
modèle:
profilé en C
longueur:
2000 mm
charge maximum supportée:
1 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)


