Lcm - Pendard 41X41 S 500 GC - 595103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de profil - 41 mm
hauteur de profil - 41 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
longueur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3599075951036
Réf. Sonepar
00245595103
Réf. Fournisseur
595103
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de profil:
41 mm
hauteur de profil:
41 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
longueur:
500 mm
modèle:
profilé en C
charge maximum supportée:
1 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre