Lcm - Pendard CS 400 GS - 002730

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de profil - 51 mm
hauteur de profil - 15 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
longueur - 445 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599070027309
Réf. Sonepar
00245002730
Réf. Fournisseur
002730
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de profil:
51 mm
hauteur de profil:
15 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
longueur:
445 mm
modèle:
profil S
charge maximum supportée:
0.13 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre