Lcm - Pendard CS 500 GS - 002740

CopieCopie
Lcm - Pendard CS 500 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 51 mm

  • hauteur de profil - 15 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • longueur - 545 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070027408

Réf. Sonepar

00245002740

Réf. Fournisseur

002740

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de profil:

51 mm

hauteur de profil:

15 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

longueur:

545 mm

modèle:

profil S

charge maximum supportée:

0.13 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Pendard PS pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeurs 50 à 300mm - pour fixation plafond de charges légères en pendard avec rail RCS et pendard PS - couple 13daN.m et longueur 545mm - finition GS