Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Pendard CSN 400 GC - 556603

CopieCopie
Lcm - Pendard CSN 400 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 68 mm

  • hauteur de profil - 25 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • modèle - profil S

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075566032

Réf. Sonepar

00245556603

Réf. Fournisseur

556603

Marque

Lcm

largeur de profil:

68 mm

hauteur de profil:

25 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

modèle:

profil S

longueur:

378.5 mm

charge maximum supportée:

0.25 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Pendard PCSN pour chemins de câbles fils Cablofil largeurs 100 à 500mm - pour fixation plafond de charges légères en pendard avec pendard PCSN - couple 25daN.m et longueur 400mm - finition GC