Lcm - Pendard CSN 600 GC - 556623

CopieCopie
Lcm - Pendard CSN 600 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 68 mm

  • hauteur de profil - 25 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • longueur - 578.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075566230

Réf. Sonepar

00245556623

Réf. Fournisseur

556623

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de profil:

68 mm

hauteur de profil:

25 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

longueur:

578.5 mm

modèle:

profil S

charge maximum supportée:

0.25 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Pendard PCSN pour chemins de câbles fils Cablofil largeurs 100 à 500mm - pour fixation plafond de charges légères en pendard avec pendard PCSN - couple 25daN.m et longueur 600mm - finition GC