Lcm - Pendard CSN 600 GS - 556620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de profil - 68 mm
hauteur de profil - 25 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
modèle - profil S
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3599075566209
Réf. Sonepar
00245556620
Réf. Fournisseur
556620
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de profil:
68 mm
hauteur de profil:
25 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
modèle:
profil S
longueur:
578.5 mm
charge maximum supportée:
0.25 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre