Lcm - Pendard PC21S 800 GS - 557910

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de profil - 41 mm 
- hauteur de profil - 21 mm 
- matériau - acier 
- traitement de la surface - galvanisé en continu 
- modèle - profilé en C 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3599075579100
Réf. Sonepar
00245557910
Réf. Fournisseur
557910
Marque
Lcm
largeur de profil:
41 mm
hauteur de profil:
21 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
modèle:
profilé en C
longueur:
800 mm
charge maximum supportée:
0.24 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre


