Lcm - Pendard PC21S 800 IN316L - 557914

CopieCopie
Lcm - Pendard PC21S 800 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 41 mm

  • hauteur de profil - 21 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • modèle - profilé en C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075579148

Réf. Sonepar

00245557914

Réf. Fournisseur

557914

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de profil:

41 mm

hauteur de profil:

21 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

modèle:

profilé en C

longueur:

800 mm

charge maximum supportée:

0.24 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

Console PC21S pour chemins de câbles fils Cablofil largeurs 100 à 300mm - pour fixation plafond de charges moyennes en pendard avec rail R21S - couple 24daN.m et longueur 800mm - finition Inox 316L