Lcm - Pendard PL1 GC - 522341

CopieCopie
Lcm - Pendard PL1 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 40 mm

  • hauteur de profil - 16 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • modèle - profilé en U

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075223416

Réf. Sonepar

00245522341

Réf. Fournisseur

522341

Marque

Lcm

largeur de profil:

40 mm

hauteur de profil:

16 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

modèle:

profilé en U

longueur:

363 mm

charge maximum supportée:

0.09 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Pendard PL1 - pour fixation plafond de charges légères en pendard avec pendard PCSN - couple 8,5daN.m et longueur 363mm - finition GC