Lcm - Pendard PL1 GS - 522340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de profil - 40 mm
hauteur de profil - 16 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
modèle - profilé en U
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3599075223409
Réf. Sonepar
00245522340
Réf. Fournisseur
522340
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de profil:
40 mm
hauteur de profil:
16 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
modèle:
profilé en U
longueur:
363 mm
charge maximum supportée:
0.085 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre